9335280101 Kurzbohrfutter CNC JIS B6339 Innenkühlung 1-16mm BT40
CNC-Kurzbohrf.JIS
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:35280101, 9335280101
Rubix:1557656
Hersteller:4317784530231
EAN:4317784530231

Produktdetails : 9335280101 Kurzbohrfutter CNC JIS B6339 Innenkühlung 1-16mm BT40
Kurzbohrfutter CNC JIS B6339 Innenkühlung 1-16mm BT40 FORMAT
CNC-Kurzbohrfutter Ausführung: Kurze Bauform, starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. Die kompakte Bauweise und die hohe Steifigkeit führen zu den besten Bearbeitungsergebnissen. Durch das integrierte Schneckengetriebe werden hohe Spannkräfte bei geringem Kraftaufwand erreicht, Haltemoment > 75 Nm bei Ø 13 mm. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnell gebremster Spindel sicher. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Wuchtgüte: vorgewuchtet bis 7000 min-1 mit einer Restunwucht von max. 40 gmm Max. zul. Drehzahl: 7000 min-1 Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.
CNC-Kurzbohrfutter Ausführung: Kurze Bauform, starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. Die kompakte Bauweise und die hohe Steifigkeit führen zu den besten Bearbeitungsergebnissen. Durch das integrierte Schneckengetriebe werden hohe Spannkräfte bei geringem Kraftaufwand erreicht, Haltemoment > 75 Nm bei Ø 13 mm. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnell gebremster Spindel sicher. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Wuchtgüte: vorgewuchtet bis 7000 min-1 mit einer Restunwucht von max. 40 gmm Max. zul. Drehzahl: 7000 min-1 Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kurzbohrfutter |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
