Referenzen
KTR:CLAMPEX 28X65KTR225
Rubix:832564
Hersteller:082255028065

Produktdetails : 28X65KTR225 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
28X65KTR225
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 620 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 28 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 718 N.m |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Ausführung | 225 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
