CL-5/2-1/4 Pneumatikventil

CL Cassettenventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CL-5/2-1/4
Rubix:436980
Hersteller:5734
EAN:4052568110703
CL-5/2-1/4 Pneumatikventil
Technische Zusammenfassung
Typcassettenventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CL-5/2-1/4 Pneumatikventil


Pneumatikventil CL-5/2-1/4 ohne Anschlussplatte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=1400 l/min, Betriebsdruck=1 - 10 bar, Nennweite=6,5 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)129x55x45 mm
Bruttogewicht289,29 g
Typcassettenventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1400 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,41 exkl. MwSt.
/ Stück
453,88 inkl. MwSt.