DIN6912 M5X25 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB5X25EFA2-50
Rubix:145969
Hersteller:691225 25
EAN:4043377148605
DIN6912 M5X25 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M5X25 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 5X25 SW4

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5