DIN6912 M20X120 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB20X120EFA2-50
Rubix:3376509
Hersteller:6912220 120
EAN:4043377148124
DIN6912 M20X120 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

Technische Zusammenfassung

Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M20X120 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 20X120 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM20
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser20 mm
Abdruckgrößesw17
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
383,58 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
456,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M20