DIN6912 M12X65 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB12X65EFA2-50
Rubix:3376473
Hersteller:6912212 65
EAN:4043377147899


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M12X65 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 12X65 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,04 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
89,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12