DIN6912 M12X35 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB12X35EFA2-50
Rubix:553427
Hersteller:6912212 35
EAN:4043377147837


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M12X35 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 12X35 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,06 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
34,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12