DIN6912 M12X16 A4-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB12X16EFA4-50
Rubix:553411
Hersteller:6912412 16
EAN:4043377149176


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M12X16 A4-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A4-50 12X16 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Durchmesser, metrisch | M1 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,05 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
90,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M1