Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CHCTB10X80PFA2-50, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 6912

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHCTB10X80PFA2-50
Rubix:553392
Hersteller:6912210 80
EAN:4043377147769
DIN6912 M10X80 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M10X80 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 10X80 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 6912
Durchmesser, metrischm10
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,27 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
72,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m10
Wählen Sie Varianten (348)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an