DIN6912 M10X16 A4-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB10X16EFA4-50
Rubix:1954230
Hersteller:6912410 16
EAN:4043377149039


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M10X16 A4-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A4-50 10X16 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,61 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
43,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M10