9790140024 CarryLite 80 4x8-9 Nr. 143608

CarryLite

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gigant:7875230024
Rubix:2972845
EAN:5733439143608
9790140024 CarryLite 80 4x8-9 Nr. 143608

Technische Zusammenfassung

Typ9790140024 carrylite 80 4x8-9 nr. 143608

Produktdetails : 9790140024 CarryLite 80 4x8-9 Nr. 143608


Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-9 • Sortimentskasten: aus schlagfestem Polypropylen (PP), säuren- und basenresistent • Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff • Deckel: aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) • U-Profile im Deckel: verhindern ein rutschen des Inhaltes beim Transport Ausstattung mit 9 transparenten Einsätzen: 2x Typ BA7-1 (H x B x T: 69 x 79 x 109 mm) 2x Typ CA7-11/2 (H x B x T: 69 x 79 x 163 mm) 4x Typ BA8-1 (H x B x T: 69 x 55 x 79 mm) 1x Typ BA8-2 (H x B x T: 69 x 55 x 157 mm)

Technische Informationen


Attribute
Typ9790140024 carrylite 80 4x8-9 nr. 143608
47,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std