43679301 BÜRSTE IBU 82100/1/2 BSW ST 0,35

Bürste Ibu 82100/1/2 Bsw St 0,35

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:IBU 82100/1/2 BSW ST 0,35
Rubix:1282708
Hersteller:43679301
EAN:4007220749609
PFERD 43679301 Bürste Ibu 82100/1/2 Bsw St 0,35

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 43679301 BÜRSTE IBU 82100/1/2 BSW ST 0,35


Für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen bis 1.000 min-1 geeignet-Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Zusätzlich zum Gewinde sind Innenbürsten bis 20 mm mit einem Schaftansatz versehen, der das Einspannen in Spannzangen von 6 mm ermöglicht. Innenbürsten mit 3/8-Gewinde sind zusätzlich mit einem Schaftansatz von 10 mm ausgestattet.
Bürste Ibu 82100/1/2 Bsw St 0,35

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Zolltarifcode96039099
15,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage