Referenzen
Pferd Tools:IBU 10100 MES 0,15
Rubix:1282638
Hersteller:43679222
EAN:4007220749043

Produktdetails : 43679222 BÜRSTE IBU 10100 MES 0,15
Der IBU-Rundbürstenpinsel Ø 10 × 100 mm mit Öse aus Messingdraht Ø 0,15 von PFERD TOOLS wurde speziell für die präzise Reinigung und Entgratung von innenliegenden und empfindlichen Bereichen entwickelt. Die Ausführung aus Messingdraht CuZn37 gewährleistet eine schonende und zugleich effiziente Bearbeitung von Nichteisenmetallen.
Eigenschaften:
Diese Rundbürste eignet sich ideal für manuelle Reinigungs-, Entgrat- und Finisharbeiten an Bauteilen mit komplexen Geometrien. Die Besatzung aus Messingdraht CuZn37 vereint hohe Flexibilität mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180 °C und ermöglicht den sicheren Einsatz auf verschiedenen Nichteisenmetallen wie Kupfer, Messing oder Zink. Dank der weichen Drahtqualität werden bearbeitete Oberflächen geschont, während Nuten, Passfedernuten, Gewindebohrungen und Aussparungen zuverlässig gereinigt werden. Die integrierte Öse sorgt für eine einfache Handhabung und eine präzise Kontrolle bei manuellen Anwendungen.
Spezifikationen:
• Besatzmaterial: Messingdraht CuZn37
• Arbeitsbreite: 100 mm
• Gesamtlänge: 300 mm
• Drahtdurchmesser: 0,15 mm
• Außendurchmesser: 10 mm
• Befestigungssystem: Manuelle Anwendung
• Temperaturbeständigkeit: bis 180 °C
Eigenschaften:
Diese Rundbürste eignet sich ideal für manuelle Reinigungs-, Entgrat- und Finisharbeiten an Bauteilen mit komplexen Geometrien. Die Besatzung aus Messingdraht CuZn37 vereint hohe Flexibilität mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180 °C und ermöglicht den sicheren Einsatz auf verschiedenen Nichteisenmetallen wie Kupfer, Messing oder Zink. Dank der weichen Drahtqualität werden bearbeitete Oberflächen geschont, während Nuten, Passfedernuten, Gewindebohrungen und Aussparungen zuverlässig gereinigt werden. Die integrierte Öse sorgt für eine einfache Handhabung und eine präzise Kontrolle bei manuellen Anwendungen.
Spezifikationen:
• Besatzmaterial: Messingdraht CuZn37
• Arbeitsbreite: 100 mm
• Gesamtlänge: 300 mm
• Drahtdurchmesser: 0,15 mm
• Außendurchmesser: 10 mm
• Befestigungssystem: Manuelle Anwendung
• Temperaturbeständigkeit: bis 180 °C
Stärken
• Ermöglicht präzises Arbeiten an filigranen und kleinen Werkstücken
• Erleichtert den Zugang zu innenliegenden Bereichen wie Bohrungen und Rohren
• Funkenfreier Einsatz für maximale Arbeitssicherheit
• Sorgt für ein gleichmäßiges und sauberes Oberflächenfinish
• Hohe Kontrolle bei Handarbeiten durch Ausführung mit Öse
• Erleichtert den Zugang zu innenliegenden Bereichen wie Bohrungen und Rohren
• Funkenfreier Einsatz für maximale Arbeitssicherheit
• Sorgt für ein gleichmäßiges und sauberes Oberflächenfinish
• Hohe Kontrolle bei Handarbeiten durch Ausführung mit Öse
Anwendungen
• Reinigung von Bauteilen aus Kupfer, Messing, Zink und weiteren Nichteisenmetallen
• Entgraten von Innenkonturen, Gewindebohrungen und Passfedernuten
• Entfernen von Oxidschichten auf metallischen Oberflächen
• Oberflächenfinish technischer Komponenten vor Montage oder Beschichtung
• Präzise manuelle Arbeiten in Instandhaltung, Werkstatt und Feinmechanik
• Entgraten von Innenkonturen, Gewindebohrungen und Passfedernuten
• Entfernen von Oxidschichten auf metallischen Oberflächen
• Oberflächenfinish technischer Komponenten vor Montage oder Beschichtung
• Präzise manuelle Arbeiten in Instandhaltung, Werkstatt und Feinmechanik
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
78,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
