Referenzen
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 14120 P10
Rubix:43467
Hersteller:81379507


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : PAF 14120 P10 Bundbuchse Permaglide
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,005 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std