Referenzen
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 12090 P11
Rubix:43462
Hersteller:81875507



Produktdetails : PAF 12090 P11 Bundbuchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,004 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
302,53 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
360,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
