3809-350-38-2.00-6 (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 6 Zpz
3809 Bügelsägeblätter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:3809-350-38-2.00-6
Rubix:1310592
EAN:7311518113889

Produktdetails : 3809-350-38-2.00-6 (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 6 Zpz
Maschinensägeblatt Sandflex® Bimetall, 6 Zpz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Lochabstand | 350 mm |
| Höhe | 38 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Anzahl Zähne (pro Zoll) | 6 |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
404,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
