K0200.180082 Bügelgriff, Nassbereich, Kunststoff
Bügelgriffe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0200.180082
Rubix:157942
EAN:4059245123209



Dokumente
Produktdetails : K0200.180082 Bügelgriff, Nassbereich, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt.Ausführung: Mattschwarz mit feiner Kornstruktur.Bestellbeispiel: K0200.140082Hinweis: Die Griffe sind extrem verwindungsfest und bedienerfreundlich. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Für Nassbereiche werden die Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 325 g |
|---|---|
| Länge | 218 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen