GN425-AL-8-120-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-120-RS
Rubix:1864490
Hersteller:425-AL-8-120-RS
EAN:4045525096011



Produktdetails : GN425-AL-8-120-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
"U"-Griffe für Aluminium-Gehäuse GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung selbst bei großen Bohrungen im Gehäuse. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen auch in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
