GN528.3-PA-122-SW Bügelgriff für Sechskantschrauben. Schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 528.3-PA-122-SW
Rubix:356616
Hersteller:528.3-PA-122-SW





Produktdetails : GN528.3-PA-122-SW Bügelgriff für Sechskantschrauben. Schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe, Kunststoff, für Sechskantschraube
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Länge | 122 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
