K0191.2120061 Bügelgriff, Form:B, Kunststoff

Bügelgriffe, Form B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0191.2120061
Rubix:331190
EAN:4059245122721
K0191.2120061 Bügelgriff Form B, A=120

Technische Zusammenfassung

Länge138 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0191.2120061 Bügelgriff, Form:B, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt.Hinweis: Das Anschraubmaß "A" gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand ist es durch die Biegespannung beim Entformen bis zu 2 mm kleiner.Auf Anfrage: mattschwarz oder orange.
Bügelgriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung59 g
Länge138 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
3,14 exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge