K0244.100081 Bügelgriff, abgewinkelt, Form:A, Kunststoff
Bügelgriffe abgewinkelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0244.100081
Rubix:331718
EAN:4059245130061



Dokumente
Produktdetails : K0244.100081 Bügelgriff, abgewinkelt, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast PA glaskugelverstärkt.Ausführung: schwarz.Bestellbeispiel: 06975-100081 06975-1 (1 Verpackungseinheit = 2 Stück)Hinweis: Bügelgriffe abgewinkelt mit ergonomischer Form und Durchgreifschutz für die Hände. Zur Montage auf Türen, Klappen und Aluminiumprofilen. Ideal für doppelflügelige Türen. Befestigung mit Sechskant- oder Zylinderschrauben M8. Abdeckkappen sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Maschinengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 110 g |
|---|---|
| Länge | 134 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen