Referenzen
Elesa+Ganter:GN 625-86-RT
Rubix:793637
Hersteller:GN 625-86-RT
EAN:4045525812109



Produktdetails : GN625-86-RT Bügelgriff, Kunststoff, rot
Bügelgriffe GN 625 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch, ihre Oberfläche ist glatt und glänzend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Länge | 86 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
