GN565.3-20-160-A-SW Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565.3-20-160-A-SW
Rubix:1865732
Hersteller:565.3-20-160-A-SW
EAN:4045525066946
GN565.3-20-160-A-SW Haltegriff, Schwarz Beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge160 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565.3-20-160-A-SW Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Aluminium


"U"-Griffe für Schränke GN 565.3 eignen sich für Anwendungen, bei denen geringere Hubkräfte erforderlich sind, z. B. an Deckeln oder Maschinenschutzhauben. Die Senkbohrungen vom Typ B ermöglichen die Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben oder Senknieten. Der Fertigungsprozess (Biegen) erlaubt die Herstellung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge160 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode83024900
6,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen