GN425-AL-8-100-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-100-RS
Rubix:1864487
Hersteller:425-AL-8-100-RS
EAN:4045525096004



Produktdetails : GN425-AL-8-100-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminiumgehäuse-"U"-Griffe GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Edelstahl-Positionierscheiben geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Löchern im Gehäuse. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
