GN565.1-20-128-RS Bügelgriff, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565.1-20-128-RS
Rubix:792813
Hersteller:GN 565.1-20-128-RS
EAN:4045525818613
GN565.1-20-128-RS Bügelgriff, rot beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge128 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565.1-20-128-RS Bügelgriff, Aluminium


Bügelgriffe GN 565.1 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Länge128 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
8,95 exkl. MwSt.
/ Stück
10,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

128 mm