GN565-26-500-SW Bügelgriff, schwarz, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565-26-500-SW
Rubix:357168
Hersteller:GN 565-26-500-SW
EAN:4045525295278
GN565-26-500-SW Bügelgriff schwarz beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge500 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565-26-500-SW Bügelgriff, schwarz, Aluminium


Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht538 g
Länge500 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser26 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
26,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Länge

500 mm