GN667.2-30-400-NG Bügelgriff Edelstahl, Montage von der Rückseite
Bügelgriff Aluminium / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 667.2-30-400-NG
Rubix:1866270
Hersteller:667.2-30-400-NG
EAN:4045525107199



Produktdetails : GN667.2-30-400-NG Bügelgriff Edelstahl, Montage von der Rückseite
Das Griffrohr der Schrank-U-Griffe GN 667.2 lässt sich ohne weitere Bearbeitung montieren, sodass Sonderlängen problemlos realisiert werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
