Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 4030 P10
Rubix:43709
Hersteller:80049500

Produktdetails : PAP 4030 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,061 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 4030 P180
- rubix:3336787
- hersteller:80049600
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
88,71 € exkl. MwSt./ 10 Stück
