Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 6070 P11
Rubix:43749
Hersteller:81492500




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 70 mm |
Produktdetails : PAP 6070 P11 Buchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,293 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 70 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort