Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 130100 P10
Rubix:43582
Hersteller:80604500

Produktdetails : PAP 130100 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,806 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 500x300x60 mm |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 100 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 130100 P180
- rubix:3499993
- hersteller:80604600
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
252,11 € exkl. MwSt./ Stück
