Referenzen
Permaglide®:PAP 6060 P180
Rubix:3336797
Hersteller:82050600
EAN:2050002496286
Dokumente
Produktdetails : PAP 6060 P180 Buchse Permaglide
bleifrei, konform zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II), sehr geringe Stick-Slip-Neigung, höchste Belastbarkeit insbesondere bei Kantentrag, niedriger und konstanter Reibwert, sehr gute Verschleißfestigkeit im Trockenlauf und Nasslauf, universell einsetzbar: geeignet für Rotations-, Oszillationsund Axial-Anwendungen, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hohe Erosionsfestigkeit, weitgehend quellbeständig, kompatibel mit allen gängigen Stahlwellen im Trockenlauf
Buchse PAP, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

