Referenzen
Gates:8MBSPP-12MBSPP
Rubix:989947
Hersteller:4219-00103
EAN:5414465023323

Produktdetails : 8MBSPP-12MBSPP Adapter BSP AG-AG
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP AG-AG
Stärken
BSPP 60°-Außengewinde / Außengewinde, ungleich.
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 111 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser | 12,7 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 125 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
