R-1622-893-22 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SNS, Standard, Stahl, mit Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162289322
Rubix:231181



Produktdetails : R-1622-893-22 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-020-SNS-C0-H-1
Führungswagen mit Kugelkette KWD-020-SNS-H-C0, Genauigkeitsklasse H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 44 mm |
| Länge | 75 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
