R-1623-413-70 Führungswagen ohne Kugelkette
BSHP Kugelwagen SLS, Standard, Resist CR, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162341370
Rubix:231304



Produktdetails : R-1623-413-70 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN CR KWD-045-SLS-C1-H-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-045-SLS-H-C1, Genauigkeitsklasse H, hartverchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 86 mm |
| Länge | 174,1 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl, hartverchromt |
| Baugröße | 45 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
