R-1653-493-20 Führungswagen ohne Kugelkette
BSHP Kugelwagen FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R165349320
Rubix:127836



Produktdetails : R-1653-493-20 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-045-FLS-C0-H-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-045-FLS-H-C0, Genauigkeitsklasse H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 120 mm |
| Länge | 174,1 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
322,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
383,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
