32B-3 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE

BS Offset-Verbindung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:MCS.32B3
Rubix:2267422
Hersteller:883800
EAN:3660338372117
32B-3 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Technische Zusammenfassung
Kette32b-3
Kettenteilung50,8 mm
Profiltriplex (3)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32B-3 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE


Versetztes Glied für Rollenkette
32B3 Triplex-Offset-Verbindung (Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8189

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

Für Rollenkette

Technische Informationen


Attribute
Kette32b-3
Kettenteilung50,8 mm
Profiltriplex (3)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser29,21 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,23 exkl. MwSt.
/ Stück
45,49 inkl. MwSt.