Referenzen
Tsubaki:RS08B NP 2 RP (P=1/2'')
Rubix:3198762
Hersteller:0232082000-M5
EAN:8718472017915



Produktdetails : RS08B-2 NP (5M) Rollenkette-Zweifach Tsubaki
Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger.
Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6750 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 08b-2 |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Innere Breite min. | 7,75 mm |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Bolzenlänge | 34,5 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 4,45 mm |
| Gewicht | 6,75 kg |
| Laschenhöhe | 11,8 mm |
| Laschendicke | 1,6 mm |
| Bruchkraft min. | 32 kN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.449,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Rollen
2.914,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage