RS05B-2 (5M) Rollenkette-Zweifach Tsubaki
BS GT4 Winner Standard Rollenkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS05B 2 RP (P=8MM)
Rubix:3198681
Hersteller:0295050205-M5
EAN:8718472021875



Produktdetails : RS05B-2 (5M) Rollenkette-Zweifach Tsubaki
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.
TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:
- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.
- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.
- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird
die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.
*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1695 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 8 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 05b-2 |
| Rollendurchmesser | 5 mm |
| Innere Breite min. | 3 mm |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 2,3 mm |
| Gewicht | 1695 kg |
| Laschenhöhe | 7,1 mm |
| Laschendicke | 0,75 mm |
| Bruchkraft min. | 7,8 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.098,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Rollen
1.306,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage