HBS-70-700-EE-P Bremszylinder D=70, Hub 700 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=70, Hub 700 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-70-700-EE-P
Rubix:496014
Hersteller:HBS-70-700P_EE

Produktdetails : HBS-70-700-EE-P Bremszylinder D=70, Hub 700 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HBS-70 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 40000 N), leerhubfrei, Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.722,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.240,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage