HB-40-800-DC-P Bremszylinder D=40, Hub 800 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=40, Hub 800 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-800-DC-P
Rubix:493996
Hersteller:HB-40-800P_DC

Produktdetails : HB-40-800-DC-P Bremszylinder D=40, Hub 800 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
987,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.175,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage