HB-70-700-EE-N Bremszylinder D=70, Hub 700 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=70, Hub 700 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-70-700-EE-N
Rubix:495943
Hersteller:HB-70-700N_EE

Produktdetails : HB-70-700-EE-N Bremszylinder D=70, Hub 700 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-70, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 50000 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.968,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.342,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage