HB-28-500-EA-N Bremszylinder D=28, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=28, Hub 500 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-28-500-EA-N
Rubix:492454
Hersteller:HB-28-500N_EA

Produktdetails : HB-28-500-EA-N Bremszylinder D=28, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
418,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage