HBS-70-400-DD-N Bremszylinder D=70, Hub 400 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=70, Hub 400 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-70-400-DD-N
Rubix:494890
Hersteller:HBS-70-400N_DD

Produktdetails : HBS-70-400-DD-N Bremszylinder D=70, Hub 400 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-70 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 40000 N), leerhubfrei, Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.812,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.156,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage