HB-28-200-CD-N Bremszylinder D=28, Hub 200 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=28, Hub 200 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-28-200-CD-N
Rubix:494622
Hersteller:HB-28-200N_CD

Produktdetails : HB-28-200-CD-N Bremszylinder D=28, Hub 200 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage