HB-40-700-DD-N Bremszylinder D=40, Hub 700 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=40, Hub 700 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-700-DD-N
Rubix:494802
Hersteller:HB-40-700N_DD

Produktdetails : HB-40-700-DD-N Bremszylinder D=40, Hub 700 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
822,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
978,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage