HB-22-200-CE-N Bremszylinder 22 x 200 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 22 x 200 Hub-Dämpfung einf
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-22-200-CE-N
Rubix:495513
Hersteller:HB-22-200N_CE

Produktdetails : HB-22-200-CE-N Bremszylinder 22 x 200 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-22, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 1800 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
318,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage