HB-40-500-AC-N Bremszylinder D=40, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=40, Hub 500 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-500-AC-N
Rubix:493539
Hersteller:HB-40-500N_AC

Produktdetails : HB-40-500-AC-N Bremszylinder D=40, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
564,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
671,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage