HB-12-70-DG-N Bremszylinder 12 x 70 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 12 x 70 Hub-Dämpfung einfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-70-DG-N
Rubix:496341
Hersteller:HB-12-70N_DG

Produktdetails : HB-12-70-DG-N Bremszylinder 12 x 70 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage