HBS-70-200-BD-M Bremszylinder D=70, Hub 200 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=70, Hub 200 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-70-200-BD-M
Rubix:494541
Hersteller:HBS-70-200M_BD

Produktdetails : HBS-70-200-BD-M Bremszylinder D=70, Hub 200 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-70 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 40000 N), leerhubfrei, Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.403,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.670,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage