HB-40-200-BE-P Bremszylinder D=40, Hub 200 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=40, Hub 200 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-200-BE-P
Rubix:495350
Hersteller:HB-40-200P_BE

Produktdetails : HB-40-200-BE-P Bremszylinder D=40, Hub 200 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
455,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
542,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage